Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTYBS704A
Cod. Produttore
TYBS704A
Cod. EAN
3250610050538

Informazioni di prodotto

Modulo KNX Secure 4 ingressi/uscite mixabili potenziale libero easy/ETS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli da incasso KNX Secure con 4 ingressi configurabili anche come uscite LED, perfetti per scatole di derivazione. Gli ingressi supportano scenari, controllo tapparelle, dimmer, DPT multipli e comandi brevi o lunghi. Offrono sicurezza avanzata KNX Secure con protezione UID/FDSK e aggiornamenti firmware via ETS. Compatibili con easy KNX, includono LED di stato e garantiscono un’installazione semplice e affidabile.

tipo di montaggio

Incassato

numero di ingressi

4

assorbimento di potenza

9 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Tipo di tensione d'ingresso

DC

grado di protezione (IP)

IP30

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Tensione d'ingresso

3,3 ... 3,3 V

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX-SEC 4 X IN-OUT LED MIX INCA