Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEK9
Cod. Produttore
K9

Informazioni di prodotto

Modulo inseritore RS-485 IESS, Wiegand 26/34, 12 V, 129×80×20 mm, 103 g.
Descrizione del produttore: Modulo inseritore per linea seriale RS-485 IessBusSystem, progettato per l’utilizzo con un lettore esterno. Questo dispositivo funge da interfaccia di comunicazione, offrendo due modalità operative:Wiegand 26 o 34 bit per il collegamento verso il lettore,RS-485 per la connessione verso la centrale antintrusione.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Centrali antintrusione IESS, incluse le centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX.Corrente massima uscita (O.C.): 30 mA.Alimentazione: 12 V.Dimensioni e PesoDimensioni: L 129 × H 80 × P 20 mm.Peso: 103 g.Temperature operative: da -10 a +55°C.AssorbimentoA riposo: 8,0 mA.Massimo: 14 mA.Umidità relativa: fino al 93%.Questa soluzione garantisce una comunicazione affidabile e flessibile tra il lettore esterno e la centrale antintrusione, assicurando un’integrazione ottimale nei moderni sistemi di sicurezza.

Tipologia

Modulo interfaccia