› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MOD. INDICATORE LED 6/24V AC/DC

Cod. Rexel FD9901002459
Cod. Produttore 9901002459
Cod. EAN 8012823104423

Informazioni principali

  • Voltaggio: 6/24V AC/DC
  • Tipo: Indicatore LED
  • Funzione: Segnalazione e protezione EMC
  • Categoria: Accessorio
  • Compatibilità: Pezzo di ricambio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: FD9901002459

Descrizione del prodotto

Indicatore LED modulare progettato per funzionare con tensioni da 6 a 24V AC/DC, ideale come accessorio o parte di ricambio per impianti elettrici. Offre un segnale visivo chiaro e affidabile, garantendo un monitoraggio semplice e immediato dello stato dell'impianto. Prodotto compatto e versatile, adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'automazione e del controllo elettrico. Descrizione del produttore: Modulo di segnalazione e protezione EMC tipologia accessorio: LED Pezzo di ricambio: sì Accessorio: sì

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

LED

Accessorio

Parte di ricambio

MOD. INDICATORE LED 6/24V AC/DC