› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MOD. INDICATORE LED 110/240V AC/DC

Cod. Rexel FD9901023059
Cod. Produttore 9901023059
Cod. EAN 8012823104522

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110/240V AC/DC
  • Tipo: Indicatore LED
  • Funzione: Segnalazione e protezione EMC
  • Accessorio: Sì
  • Pezzo di ricambio: Sì
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Indicatore LED modulare progettato per funzionare con tensioni da 110 a 240V AC/DC, ideale come accessorio o parte di ricambio per impianti elettrici. Garantisce un segnale visivo chiaro e affidabile, facilitando il controllo e la manutenzione degli impianti. La sua compatibilità con diverse tensioni lo rende versatile per molte applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Modulo di segnalazione e protezione EMC tipologia accessorio: LED Pezzo di ricambio: sì Accessorio: sì

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

LED

Accessorio

Parte di ricambio

MOD. INDICATORE LED 110/240V AC/DC