Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41230
Cod. Produttore
41230
Cod. EAN
8013406277145

Informazioni di prodotto

Mod.frontale 10P/2 IK10 IP54 Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale 10 pulsanti in doppia fila, Pixel heavy, per unità elettronica 41010, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

114,5 mm

profondità

15,9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Mod.frontale 10P/2 IK10 IP54 Heavy