›

Interruttore automatico salva motore MO132-1,0A magnetico compatto 45mm protezione corto circuito

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 967 2
Cod. Produttore MO1321V0
Cod. EAN 4013614400209

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1,00 A
  • Capacità di interruzione: 100 kA @ 400 V AC
  • Funzione: Interruttore magnetico manuale
  • Larghezza compatta: 45 mm
  • Applicazioni: Monofase e trifase
  • Meccanismo: Trip-free con blocco manopola
  • Protezione: Contro cortocircuiti senza fusibili
  • Serie: MO132

Descrizione del prodotto

MO132-1,00A INTERR. SOLO MAGN. 100KMO1321V0 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore Descrizione del produttore: The MO132-1.0 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 1.00 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

86,75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,25 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,25 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

12,5 ... 12,5 A

Serie

MO132

Interruttore automatico salva motore MO132-1,0A magnetico compatto 45mm protezione corto circuito