Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW637M
Cod. Produttore
637M
Cod. EAN
8010114637001

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 2 cm x 15 m
  • Materiale: resistente
  • Aderenza: ottima su varie superfici
  • Applicazione: facile e senza residui
  • Resistenza: condizioni ambientali variabili
  • Uso: cablaggio e protezione cavi
  • Colore: alta visibilità
  • Serie: JW637M
MO-FLAG a carta collante con potenza di 2x15W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. Questo prodotto si distingue per la sua capacità adesiva efficace, garantendo stabilità e durata nel tempo. Progettato per facilitare l’installazione e mantenere una tenuta ottimale, è una soluzione pratica per esigenze di fissaggio nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il JW637M è un nastro adesivo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una larghezza di 2 cm e una lunghezza di 15 metri, questo nastro è realizzato in materiale resistente, ideale per garantire una tenuta sicura e duratura. La sua versatilità lo rende perfetto per il cablaggio, la protezione dei cavi e altre applicazioni in ambito elettrico. Il nastro presenta un'ottima adesione su diverse superfici, assicurando una facile applicazione e rimozione senza lasciare residui. Grazie alla sua struttura robusta, è in grado di resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo un alleato indispensabile per professionisti e hobbisti. La colorazione del nastro è progettata per una visibilità ottimale, facilitando l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi.

modalità di lavoro

Film adesivo

Produttore

Nastro adesivo elettrico 2cmx15m resistente visibile Italia