Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW309
Cod. Produttore
309
Cod. EAN
8010114309007

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Frequenza: 50Hz
  • Certificazione: IMQ
  • Tipo: Elettrodo conduttore
  • Classe merceologica: 060302
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: JW309
  • Applicazione: Elettrica
Il dispositivo JW309 è un elettroinsetticida elettrico caratterizzato da un elettrodo conduttore che assicura un'efficace cattura degli insetti volanti. Funziona a 230V con frequenza di 50Hz, garantendo prestazioni affidabili e costanti. La struttura robusta e la griglia protettiva lo rendono sicuro e adatto a diversi ambienti, mentre il design sospeso con catena permette un'installazione versatile. Certificato IMQ, questo prodotto unisce efficienza e sicurezza per il controllo degli insetti in ambito domestico e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il JW309 è un elettrodo conduttore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una tensione di 230V e una frequenza di 50Hz, questo prodotto è conforme agli standard IMQ, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e la classificazione merceologica 060302 lo rendono ideale per l'uso in diversi contesti elettrici. Scegli JW309 per un'efficienza ottimale nelle tue operazioni elettriche.

modalità di lavoro

Elettrodo conduttore

Produttore

Elettrodo conduttore JW309 230V 50Hz IMQ uso elettrico

€ 111,86 x 1 pz.