Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW7900
Cod. Produttore
7900
Cod. EAN
8010114790003

Informazioni di prodotto

ASCIUGAMANI NERO BLACK HOLE
Descrizione del produttore: Presentiamo l'Asciugamani Nero Black Hole, un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'esperienza di asciugatura superiore. Realizzato in un elegante colore nero, questo asciugamani è dotato di un innovativo sistema di elettronica di prossimità, che garantisce un funzionamento semplice e intuitivo. Con un grado di protezione IPX4, è resistente all'acqua e ideale per ambienti umidi. Perfetto per chi cerca un equilibrio tra design moderno e funzionalità, l'Asciugamani Nero Black Hole è una scelta eccellente per ogni bagno.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Nero

larghezza

318 mm

altezza

618 mm

profondità

185 mm

peso

8 kg

rumore di funzionamento

78 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Portata d'aria

204 METROC_ORA

grado di protezione (IP)

IPX4