Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Serie
ComPacT_NSX_New_Gen
corrente nominale permanente Iu
400 A
numero di poli
4
esecuzione protezione motore
EV014005
valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato
600 A
tipo di tensione per l’azionamento
ad alimentazione autonoma
valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato
4800 A
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24
con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
160 A
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: BTIT714E125DB Cod. Produttore: T714E125DB Cod. EAN: 8012199979137
Cod. Rexel: BTIFN82C20 Cod. Produttore: FN82C20 Cod. EAN: 8005543475881
Cod. Rexel: BTIFN82C16 Cod. Produttore: FN82C16 Cod. EAN: 8005543475836
Cod. Rexel: BTIFN82C10 Cod. Produttore: FN82C10 Cod. EAN: 8005543475805
Cod. Rexel: BTIFH82C16 Cod. Produttore: FH82C16 Cod. EAN: 8005543472866
Cod. Rexel: BTIFH82C10 Cod. Produttore: FH82C10 Cod. EAN: 8005543472842
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te