Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC1644A160
Cod. Produttore
C1644A160
Cod. EAN
3606481993984

Informazioni di prodotto

Mlogic 4.2 AL 160A 4P NSX160/250_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il MGC1644A160, un interruttore automatico MLOGIC 4.2 AL 160A 4P NSX160/250 T, progettato per offrire prestazioni eccellenti. Questo dispositivo è dotato di un sistema di attivazione del corto circuito ritardato, garantendo una protezione efficace. Con una configurazione a 4 poli e un rilascio elettronico per la protezione del motore, il MGC1644A160 è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Scegli un prodotto che combina innovazione e sicurezza per le tue esigenze elettriche.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 A

esecuzione protezione motore

EV014005

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

440

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

440

numero di poli

4.0

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

2400 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2400 A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

MLOGIC 4.2 AL 160A 4P NSX160/250 T