Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC1042D100
Cod. Produttore
C1042D100
Cod. EAN
3606482000063

Informazioni di prodotto

Mlogic-2.2 100A 4P NSX100/250_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore MicroLogic 2.2, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 100A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 A

esecuzione protezione motore

EV014005

corrente nominale permanente Iu

100 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

690

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

690

numero di poli

4.0

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

1500 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1500 A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

Sganciatore MicroLogic 2.2, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 100A

(pz.)