› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MKL 3/12 WA avvitatura diretta impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD0243620000
Cod. Produttore 0243620000
Cod. EAN 4008190018320

Informazioni principali

  • Descrizione: MKL 3/12 WA
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare MKL 3/12 WA progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura un collegamento stabile mediante linguetta saldata, ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo componente è studiato per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione e il collegamento dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

lunghezza

16,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

110 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

2300 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a linguetta saldata

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MKL 3/12 WA avvitatura diretta impianti elettrici industriali e civili