› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MKL 3/12 SE struttura modulare impianti elettrici

Cod. Rexel WD0249920000
Cod. Produttore 0249920000
Cod. EAN 4008190091477

Informazioni principali

  • Descrizione: MKL 3/12 SE
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Applicazione: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: Morsettiera multipolare

Descrizione del prodotto

La morsettiera multipolare MKL 3/12 SE è progettata per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile tramite linguetta saldata, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta precisione e durabilità. Questo componente è adatto a installazioni che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei collegamenti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti multipolari. La sua struttura robusta e l'esecuzione tecnica ne fanno un elemento fondamentale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

lunghezza

16,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

110 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

2300 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a linguetta saldata

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MKL 3/12 SE struttura modulare impianti elettrici