Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01450
Cod. Produttore
01450
Cod. EAN
8007352498914

Informazioni di prodotto

Misuratore energia 3IN sens. toroidale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 120-230 V 50/60 Hz trifase 230/400 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Altro

numero di ingressi

3

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Misuratore energia 3 ingressi sensori toroidali 25W-100kW alimentazione monofase/trifase guida DIN