Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02960
Cod. Produttore
02960
Cod. EAN
8007352509023

Informazioni di prodotto

Misuratore energia 3 IN sens. toroidale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale 01457, potenze rilevabili 50 W-10 kW, 1 uscita RJ9 seriale dati ,installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

400 V

tipi di energia primaria

Corrente

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Produttore

Misuratore energia 3 ingressi sensori toroidali 50W-10kW guida DIN modulo 17,5mm