Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF520
Cod. Produttore
F520
Cod. EAN
8005543402061

Informazioni di prodotto

  • Ingresso primario: 110-240 Vca
  • Corrente nominale: 16 A
  • Corrente max misurata: 90 A
  • Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz
  • Assorbimento: 35 mA max
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Dimensioni: 1 modulo DIN
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il misuratore BTIF520 è un dispositivo progettato per la misura dell'energia elettrica con connessione diretta a 230 Vac e interfaccia BUS SCS, ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. È dotato di morsetti primari con una corrente massima misurata di 90 A e una frequenza di funzionamento di 50/60 Hz. L'alimentazione avviene tramite BUS SCS con tensione compresa tra 18 e 27 Vdc e un assorbimento massimo di 35 mA. Il dispositivo integra un pulsante multifunzione per la cancellazione dei dati di energia cumulata e l'identificazione tramite App Home+Project, oltre a LED di segnalazione per indicare lo stato di funzionamento, problemi di installazione lato BUS o 230 Vac e errori di configurazione. Il collegamento ai toroidi avviene tramite connettori dedicati; un toroide 3523 è fornito in dotazione mentre gli altri due sono acquistabili separatamente. Il misuratore è compatto, con dimensioni di 105,2 mm di altezza, 17,7 mm di larghezza e 67,6 mm di profondità, e richiede protezione con interruttore magnetotermico ≤ 16 A. Il lato tampografato del toroide deve essere orientato verso il contatore per garantire una corretta misurazione. La temperatura di funzionamento è compresa tra 5 e 40 °C. Questo misuratore è progettato per garantire precisione e affidabilità nella misura del consumo energetico, facilitando la gestione e il controllo degli impianti elettrici attraverso l'integrazione con sistemi domotici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo per la misura di energia elettrica su massimo 3 linee collegando 3 toroidi negli appositi ingressi. I dati rilevati ed elaborati sono visibili sul Touch Screen o sul Multimedia Touch Screen. Il dispositivo ha in dotazione 1 toroide - corrente nominale 16A, corrente max. 90A - 1 modulo DIN.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Diretto/convertitore

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME

Produttore

Misuratore bus 3 ingressi per toroidi 16A impianti elettrici