› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Miscelatore banda TV-SAT interno MXST FY226400

Cod. Rexel FY226400
Cod. Produttore 226400
Cod. EAN 8016978001590

Informazioni principali

  • Serie: MXST
  • Ingressi: 2 (TV e SAT+DC)
  • Uscite: 1 (Mix + DC)
  • Frequenza TV: 47-862 MHz
  • Frequenza SAT: 950-2150 MHz
  • Perdita inserzione: 0,5 dB
  • Impedenza: 75 Ω
  • Temperatura lavoro: -10 a +55 °C

Descrizione del prodotto

Miscelatore da interno per segnali TV e SAT con buon return loss, progettato per unire due ingressi (TV 47-862 MHz e SAT + DC 950-2150 MHz) in un'unica uscita mixata con alimentazione DC. Caratterizzato da una bassa perdita di inserzione di 0,5 dB e un'impedenza di 75 ohm, garantisce prestazioni ottimali nella distribuzione del segnale. Può essere utilizzato anche come demiscelatore tramite il connettore MIX. Progettato per funzionare in un intervallo di temperatura da -10 a +55 °C, conforme alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015, offre affidabilità e qualità per impianti di antenna interni. Dimensioni compatte di 48 x 50 x 20 mm e peso contenuto di 0,59 kg ne facilitano l'installazione. Descrizione del produttore: Miscelatore di banda TV e SAT per uso interno e buon return loss, puo essere usato anche come demiscelatore entrando sul connettore MIX

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Combinatore autoalimentato satellitare/terrestre

tipo di collegamento

Presa F

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Miscelatore banda TV-SAT interno MXST FY226400
€ 20,75 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info