› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Miscelatore 4 ingressi UHF+D per impianti TV residenziali

Cod. Rexel FY223276
Cod. Produttore 223276
Cod. EAN 8016978103102

Informazioni principali

  • Ingresso: 4 (III+DAB, IV, V, UHF)
  • Perdita VHF/UHF: 1.2 dB
  • Impedenza: 75 Ω
  • Protezione: IP43
  • Temperatura lavoro: -10 a +55 °C
  • Dimensioni: 120x50x105 mm
  • Perdita riflessione: >10 dB
  • Serie: MX 345U EVO

Descrizione del prodotto

Miscelatore da palo MX 345U EVO con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) progettato per la miscelazione dei segnali provenienti da più antenne. Dotato di passaggio DC sulla porta di banda UHF, garantisce un segnale stabile e di alta qualità. Il telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici assicura un'eccellente schermatura ai disturbi elettromagnetici. I connettori di tipo F-femmina, insieme al sistema di bloccaggio della campana protettiva in PVC e alla rotazione del telaio metallico, offrono massima sicurezza, facilità e rapidità di installazione. Include una fascetta di fissaggio per pali con diametro fino a 60 mm. La perdita di inserzione è contenuta a 1.2 dB sia in VHF che UHF, con impedenza di 75 ohm e protezione IP43, adatto per temperature da -10 a +55 °C. Conforme alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015. Descrizione del produttore: Miscelatore e divisore a 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc sulla porta di banda UHF

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Combinatore/filtro di zona

tipo di collegamento

Presa F

numero di ingressi

4

numero di uscite

1

frequenza

174 ... 790 MEGAHERTZ

Miscelatore 4 ingressi UHF+D per impianti TV residenziali