› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Miscelatore 2 ingressi MXTT EVO palo segnale antenna DC

Cod. Rexel FY223273
Cod. Produttore 223273
Cod. EAN 8016978103072

Informazioni principali

  • Ingresso: 2 (FM+III+DAB+UHF+DC)
  • Uscita: 1 (Mix + DC)
  • Perdita VHF/UHF: 3.5/4 dB
  • Impedenza: 75 Ω
  • Protezione: IP43
  • Temperatura lavoro: -10 a +55 °C
  • Dimensioni: 120x50x105 mm
  • Serie: MX TT EVO

Descrizione del prodotto

Miscelatore da palo MX TT EVO progettato per la miscelazione di segnali provenienti da più antenne con due ingressi FM+III+DAB+UHF e un'uscita mix con passaggio DC su tutte le porte. Realizzato con telaio in pressofusione di ZAMA e coperchi metallici per un'elevata schermatura ai disturbi, garantisce affidabilità e qualità del segnale. Dotato di connettori di tipo F femmina con sistema di bloccaggio innovativo e campana protettiva in PVC per installazione esterna, assicura massima sicurezza e facilità di montaggio su pali fino a 60 mm di diametro. Le perdite di inserzione sono contenute (3,5/4 dB) con impedenza di 75 ohm. Protezione IP43 e conformità alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015 ne attestano la robustezza e l’idoneità all’uso esterno in condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB+UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc su tutte le porte

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Combinatore/filtro di zona

tipo di collegamento

Presa F

numero di ingressi

2

numero di uscite

1

frequenza

174 ... 790 MEGAHERTZ

Miscelatore 2 ingressi MXTT EVO palo segnale antenna DC