Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223272
Cod. Produttore
223272
Cod. EAN
8016978103065

Informazioni di prodotto

MX3U 2out EVO Miscel.2out, 3,UHF+dc

Documentazione tecnica

Miscelatore e divisore da palo con 2 ingressi (FM+III+DAB e UHF con passaggio DC) e 2 uscite per la miscelazione dei segnali provenienti da più antenne. Il telaio è realizzato in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici, garantendo un’elevata schermatura dai disturbi. Dotato di connettori di tipo F femmina con sistema di bloccaggio innovativo e campana protettiva in PVC per installazione esterna, offre massima sicurezza, facilità e velocità di montaggio. Adatto per pali con diametro fino a 60 mm, ha una perdita di inserzione di 4,3 dB su VHF e 3,6 dB su UHF, impedenza di 75 ohm e protezione IP43, con conformità alla norma EN50083-2:2012/A1:2015. Temperature di lavoro da -10 a +55 °C. Descrizione del produttore: Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo e 2 uscite per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc sulla porta di banda UHF

Tipologia

Combinatore/filtro di zona

tipo di collegamento

Presa F

numero di ingressi

2

numero di uscite

2

frequenza

174 ... 790 MEGAHERTZ

Produttore

Miscelatore 2 ingressi 2 uscite UHF+DC per impianti antenna