Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1183/5
Cod. Produttore
1183/5
Cod. EAN
8021156053704

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 2VOICE
  • Funzioni: Apriporta retroilluminato
  • Pulsanti: 3 aggiuntivi
  • Segnalazioni: LED multifunzione
  • Suonerie: 5 tipi selezionabili
  • Volume: Regolabile
  • Mute: Funzione attivabile
  • Serie: UR1183/5
Descrizione del produttore: Il citofono Mìro cornetta è dotato di pulsante apriporta (retroilluminato) e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali (apertura secondo ingresso carraio, accensione luci scale, chiamata a centralino, chiamata intercomunicante, ecc).Led di segnalazione delle varie funzionalità: chiamata attiva, funzione MUTE attiva, porta aperta, apriporta automatico attivo. É dotato di ingresso per segnalazione di chiamata al piano e di un’uscita per la ripetizione della chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.) Il dispositivo consente di scegliere tra 5 diversi tipi di suoneria per la segnalazione delle chiamate entranti e per la chiamata al piano; una cadenza diversa permetterà di individuare chiaramente la provenienza della chiamata stessa. Consente inoltre di regolare l’intensità del volume della suoneria e di inserire la funzione di MUTE per eliminarla momentaneamente

profondità

52

altezza

200

larghezza

90

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

differenziazione delle chiamate

comunicazione interna

disattivazione dellechiamate

apriporta automatico

tasto luce/apriporta

a prova di ascolto

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Mìro, citofono per sistema 2Voice

€ 46,36 x 1 pz.
(pz.)