Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1150
Cod. Produttore
1150
Cod. EAN
8021156042388

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Tipo: citofono 4+N
  • Protezione: IP conforme
  • Installazione: semplice
  • Compatibilità: sistemi sicurezza
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: UR1150
  • Design: compatto e moderno
Il prodotto UR1150 è un citofono con chiamata elettronica di colore bianco, progettato per sistemi di comunicazione domestici o aziendali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design semplice si integrano facilmente in ambienti moderni, offrendo funzionalità avanzate di chiamata e interfono. La tecnologia impiegata assicura una comunicazione chiara e senza interferenze, mentre il colore bianco e la superficie liscia facilitano la pulizia e la manutenzione. Il citofono UR1150 è compatibile con vari sistemi di sicurezza e controllo accessi, rendendolo ideale per installazioni in condomini, uffici o abitazioni private. La qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli progettuali assicurano un funzionamento efficiente e sicuro, rispettando le normative di sicurezza e protezione IP. La sua semplicità di installazione permette un utilizzo immediato, garantendo un elevato livello di comfort e sicurezza nelle comunicazioni interne. Descrizione del produttore: Il prodotto UR1150 è un citofono con chiamata elettronica di colore bianco, progettato per sistemi di comunicazione domestici o aziendali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design semplice si integrano facilmente in ambienti moderni, offrendo funzionalità avanzate di chiamata e interfono. La tecnologia impiegata assicura una comunicazione chiara e senza interferenze, mentre il colore bianco e la superficie liscia facilitano la pulizia e la manutenzione. Il citofono UR1150 è compatibile con vari sistemi di sicurezza e controllo accessi, rendendolo ideale per installazioni in condomini, uffici o abitazioni private. La qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli progettuali assicurano un funzionamento efficiente e sicuro, rispettando le normative di sicurezza e protezione IP. La sua semplicità di installazione permette un utilizzo immediato, garantendo un elevato livello di comfort e sicurezza nelle comunicazioni interne.

profondità

52

altezza

200

larghezza

90

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Mìro, citofono con chiamata elettronica, colore bianco

€ 42,87 x 1 pz.
(pz.)