Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F1961
Cod. Produttore
1961
Cod. EAN
8015466125015

Informazioni di prodotto

Applique MIRA PAR LED DE 4x12W L675, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
Faretto LED da incasso con quattro sorgenti luminose da 12 watt ciascuna, caratterizzato da un design compatto e funzionale. La potenza totale di 48 watt garantisce un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La struttura è progettata per un facile montaggio e un'installazione sicura, rendendo questo apparecchio adatto a molteplici applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Applique MIRA PAR LED DE 4x12W L676. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

230 mm

lunghezza

675 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6321 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Applique LED 4x12W design compatto risparmio energetico ambienti interni