Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F1959
Cod. Produttore
1959
Cod. EAN
8015466123967

Informazioni di prodotto

Applique MIRA PAR LED 4x12W: soluzioni ideali per illuminazione efficiente e design moderno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con LED da 12W
  • Illuminazione uniforme e duratura
Lampada LED da incasso con quattro moduli da 12 watt ciascuno, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme. Il design compatto e la potenza totale di 48 watt la rendono ideale per applicazioni in ambienti interni che richiedono efficienza energetica e lunga durata. La struttura è pensata per un'installazione semplice e sicura, offrendo prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Applique MIRA PAR LED 4x12W IND L676. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

230 mm

lunghezza

675 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6453 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Applique LED 4x12W 48W design compatto illuminazione interna efficiente