Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD466190240020
Cod. Produttore
466190240020
Cod. EAN
8012823301679

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ INDUSTRIALE 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini relè. (A): 16 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

16

altezza

32.8 mm

profondità

29 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Minirelè industriale DC 24 V AgNi Indicatore meccanico