Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056105
Cod. Produttore
7760056105
Cod. EAN
4032248855599

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRM570024LD
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico elettrico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a tensione continua DC, dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo. Il collegamento elettrico è realizzato mediante raccordo a innesto, garantendo un’installazione rapida e sicura. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e facilità d’uso in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè ausiliario compatto con LED integrato per impianti elettrici