›

Minima tensione comando 380/400V 50-60Hz automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038314R1
Cod. Produttore 1SDA038314R1
Cod. EAN 8015644383145

Informazioni principali

  • Voltaggio di alimentazione: 380/400V AC
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Funzione: SG. minima tensione
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Rilascio sottotensione
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004
  • Compatibilità: Interruttori E1

Descrizione del prodotto

SG.MINIMA T. 380/400V 50-60 HZ E1 è un componente elettrico di alta qualità progettato per l'uso con interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB. Questo dispositivo si distingue per la sua struttura compatta in acciaio, che garantisce dimensioni ridotte e un’installazione agevole anche in spazi limitati, con un’attenzione particolare alla sicurezza grazie all’isolamento doppio delle parti attive e alla segregazione totale tra le fasi. Il meccanismo operativo a energia accumulata consente cicli di apertura e chiusura affidabili e rapidi, con possibilità di comando manuale o remoto, inclusa la ricarica automatica delle molle di apertura. L’unità è dotata di parti fisse e mobili progettate per garantire una lunga durata e resistenza a sollecitazioni termiche e dinamiche elevate. La protezione elettronica integrata, basata su unità di nuova generazione PR121, assicura una gestione intelligente e modulare della corrente, con funzioni di protezione avanzate, segnalazioni intuitive e opzioni di comunicazione via Modbus o wireless. Le connessioni sono disponibili in diverse configurazioni per adattarsi a varie esigenze di installazione, con terminali in rame argentato e possibilità di conversione tra terminali orizzontali, verticali o frontali. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità, sicurezza e prestazioni elevate nel controllo e nella protezione degli impianti elettrici a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE SUPPLY VOLTAGE 380/400V AC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Minima tensione comando 380/400V 50-60Hz automazione industriale