›

Minima sganciatura sottotensione 48V DC/AC per impianti elettrici Emax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038308R1
Cod. Produttore 1SDA038308R1
Cod. EAN 8015644383084

Informazioni principali

  • Alimentazione: 48V DC/AC
  • Funzione: rilascio sottotensione
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: SG.MINIMA T. 48V E1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Compatibilità: Interruttori E1

Descrizione del prodotto

SG.MINIMA T. 48V E1 è un accessorio per interruttori automatici della serie Emax di ABB, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle applicazioni elettriche a bassa tensione. Questo componente si distingue per la sua costruzione compatta e robusta, che assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni termiche e dinamiche. Realizzato con materiali di alta qualità, è dotato di meccanismi di apertura e chiusura a molla caricata che consentono un funzionamento preciso e sicuro, anche in condizioni di esercizio gravose. Il dispositivo è compatibile con gli interruttori Emax E1, garantendo un'integrazione ottimale e facilitando le operazioni di installazione e manutenzione. La sua tensione nominale di 48V lo rende adatto a sistemi di comando e protezione elettrica, offrendo un controllo affidabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE SUPPLY VOLTAGE 48V DC/AC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Minima sganciatura sottotensione 48V DC/AC per impianti elettrici Emax