Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE78412
Cod. Produttore
78412

Informazioni di prodotto

Telecamera dome 5 Mpx, ottica motorizzata 3,3~12 mm, IR 30 m, IP66, IK10, Day & Night, 12 Vcc.
Descrizione del produttore: Telecamera dome AHD/TVI/CVI/CVBS linea IVS con risoluzione 5 Mpx e sensore CMOS 1/2,5”. Dotata di Day & Night meccanico, ottica varifocale motorizzata da 3,3~12mm, e LED IR con portata fino a 30 metri, per visione notturna ottimale. La funzione SMART IR regola automaticamente l'intensità dell'illuminazione infrarossa. La telecamera è resistente agli agenti esterni con IP66 e protegge da impatti con IK10.Caratteristiche tecnicheStandard supportati:AHD, TVI, CVI, CVBS, compatibile con vari sistemi di videosorveglianza.Risoluzione:5 Mpx per immagini ad alta definizione e dettaglio.Sensore:Sensore CMOS da 1/2,5”, che assicura performance eccellenti in condizioni di scarsa luminosità.Funzione Day & Night meccanico:Ottimizza l'immagine automaticamente per condizioni di luce variabili.Ottica:Ottica varifocale motorizzata da 3,3~12 mm, per una regolazione precisa dell'angolo di visione.Illuminazione IR:LED IR con portata fino a 30 metri, abbinato alla funzione SMART IR per illuminazione automatica ottimale.Protezione:IP66 per resistenza a polvere e getti d'acqua.IK10 per resistenza agli urti.Alimentazione:12 Vcc, con un assorbimento massimo di 250 mA.Funzioni OSD principali:BLC/HLC (Compensazione retroilluminazione), AGC (Controllo automatico guadagno), AWB (Bilanciamento automatico del bianco), FLC (Controllo luminosità), DWDR (Rango dinamico ampio), DNR (Riduzione del rumore digitale), DEFOG (Funzione anti-nebbia), Privacy Zone (Zone di privacy configurabili), Motion Detector (Rilevamento movimento).Contesti d’uso:Ideale per sistemi di videosorveglianza in ambienti interni ed esterni, inclusi uffici, negozi, magazzini, aree residenziali e industriali, garantendo immagini chiare e nitide in ogni condizione di illuminazione.Vantaggi pratici:Alta definizione grazie alla risoluzione 5 Mpx per immagini dettagliateOttica motorizzata per regolazione facile e precisa dell’angolo di visioneVisibilità notturna ottimale con illuminazione IR fino a 30 mResistenza alle intemperie e agli impatti con IP66 e IK10Funzioni avanzate per migliorare la visibilità e proteggere la privacy

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

tipo di tensione di alimentazione

DC

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair