›

MINIDOME IP IVS 4MPX ADL 2.8MM HTTP

Cod. Rexel IE79201C
Cod. Produttore 79201C

Informazioni principali

  • Tipo: MiniDome IP
  • Risoluzione: 4 MP
  • Ottica: Fissa 2.8 mm
  • Tecnologia: IVS
  • Connessione: HTTP
  • Uso: Interni ed esterni
  • Serie: ADL
  • Immagini: Nitide e dettagliate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza MiniDome IP con tecnologia IVS e risoluzione di 4 megapixel, dotata di ottica fissa da 2.8 mm. Progettata per garantire immagini nitide e dettagliate, è ideale per applicazioni di sicurezza avanzata in ambienti interni ed esterni. La connessione HTTP assicura un facile accesso e integrazione nei sistemi di videosorveglianza. Questo dispositivo combina affidabilità e prestazioni elevate per il monitoraggio continuo.
MINIDOME IP IVS 4MPX ADL 2.8MM HTTP