›

Minicustodia IP40 1 modulo con passacavo elastico per installazioni interne

Cod. Rexel BTI25821
Cod. Produttore 25821
Cod. EAN 8012199109350

Informazioni principali

  • Descrizione: minicustodia singola
  • Passacavo: elastico
  • Morsetto terra: interno
  • Grado protezione: IP40
  • Moduli: 1 modulo
  • Serie: IDROBOX
  • Uso: installazione elettrica
  • Tipo: custodia Magic

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La minicustodia MAGIC IDROBOX IP40 è progettata per il montaggio a parete o soffitto, con forma rettangolare e adatta a tubi di diametro 16/19 mm. Realizzata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre un inserimento dal retro facilitato. Il design compatto e funzionale la rende ideale per ambienti che richiedono resistenza e affidabilità, assicurando una protezione efficace contro polvere e spruzzi d’acqua secondo la classe IP40. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: minicustodia singola - con passacavo elastico e morsetto di terra internoIP40 1 modulo Magic

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

47 mm

senza alogeni

profondità

60 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

82 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Minicustodia IP40 1 modulo con passacavo elastico per installazioni interne