Descrizione del prodotto
Il minicontattore MC1C301ATD è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni in corrente continua (DC), caratterizzato da 3 contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso. Dotato di collegamento a vite, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi. Questo minicontattore è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici con tensione DC, offrendo un’elevata qualità costruttiva e compatibilità con impianti elettrici professionali. La sua struttura compatta permette un’installazione semplice e versatile, conforme agli standard di sicurezza e alle normative vigenti.
Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: The MC1C301ATD mini contactor is a dimension optimized 3 pole contactor with 1 NC auxiliary contact and screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. The product is suitable for wall or rail mounting.