Descrizione del prodotto
Minicontattore MC1A310AT1 con 3 contatti principali normalmente aperti, progettato per l'azionamento in corrente alternata (AC). Il dispositivo è dotato di collegamenti a vite per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Questo minicontattore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e compatto, con una struttura robusta e dimensioni ridotte che facilitano l'installazione su guida DIN da 35 mm secondo lo standard IEC 60715. Realizzato per un uso professionale, assicura un'ottima resistenza meccanica ed elettrica, adatto a circuiti con tensione AC e con una capacità di manovra di carichi elettrici in ambito industriale e civile.
Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: The MC1A310AT1 mini contactor is a dimension optimized 3 pole contactor with 1 NO auxiliary contact and screw terminals. This product is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. The product is suitable for wall or rail mounting.