Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SAL100225R99
Cod. Produttore
1SAL100225R9901
Cod. EAN
4013614541506

Informazioni di prodotto

  • Serie: MC1
  • Tensione nominale: 20 A / 690 V (AC-1)
  • Potenza max carico: 4 kW (AC-3)
  • Numero poli: 3 poli
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Tipo morsetti: a vite
  • Montaggio: parete o guida DIN
  • Dimensioni compatte: ottimizzato per spazi ridotti

Documentazione tecnica

MC1A301ATU è un minicontattore progettato per applicazioni elettriche in corrente alternata (AC). Dispone di 3 contatti principali normalmente aperti, con collegamento a vite per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo dispositivo è indicato per il comando e l’automazione di circuiti elettrici, offrendo un’installazione semplice e compatta conforme agli standard IEC60715, con possibilità di montaggio su guida DIN da 35 mm. Il minicontattore è realizzato con materiali di alta qualità e consente l’utilizzo di conduttori in rame da 0,75 a 4 mm², assicurando prestazioni ottimali in impianti industriali e civili. La sua struttura modulare facilita l’eventuale aggiunta di accessori e l’integrazione in sistemi più complessi, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: The MC1A301ATU mini contactor is a dimension optimized 3 pole contactor with 1 NC auxiliary contact and screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. The product is suitable for wall or rail mounting.

larghezza

45 mm

altezza

48 mm

profondità

56 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 690 V

Serie

MC1

Produttore

ABB

Minicontattore MC1A301ATU 3NA 20A 400V AC montaggio parete/rail