Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15353300
Cod. Produttore
15353300
Cod. EAN
8012952121834

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT R 841 160X34LM CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

MINICOMFORT R 841 LED 37W CLD BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

160

altezza/profondità

60 mm

lunghezza

1196 mm

larghezza

294 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT R 841 LED 37W CLD CELL