Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1535370041
Cod. Produttore
1535370041
Cod. EAN
8012952131956

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 841 160X34LM CLD CELL-DD BIA

Documentazione tecnica

MINICOMFORT 841 LED 37W CLD-DD BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

60 mm

larghezza

596 mm

lunghezza

1196 mm

adatto per numero di corpi luminosi

160

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 841 LED 37W CLD CELL-DD