Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15353400
Cod. Produttore
15353400
Cod. EAN
8012952121841

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 841 120X34LM CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

MINICOMFORT 841 LED 28W CLD BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

60 mm

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

120

lunghezza

596 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 841 LED 28W CLD CELL BI