Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14350407
Cod. Produttore
14350407
Cod. EAN
8012952083057

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 750 FL 2X49 CELL-E BIANCO

Documentazione tecnica

potenza della lampada

49 W

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

1469 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

294 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 750 FL 2X49 CELL-E BIAN