› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Minicanale plastica bianco 15x17 mm copertura standard per cavi elettrici residenziale e professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41110
Cod. Produttore 41110
Cod. EAN 8000126411102

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x17 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Mini canaline con copertura standard
  • Numero scomparti: 1
  • Certificazioni: CE, RoHS, REACH
  • Serie: MINI CANALI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Minicanale con copertura standard dalle dimensioni compatte di 15x17 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti residenziali e professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione elettrica, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. La sua struttura semplice e funzionale permette un montaggio rapido e una manutenzione agevole, rendendolo una soluzione pratica per la distribuzione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Equipped Mini-Trunking, Length 2m, Width 15mm, Height 17mm, Plastic, White, With Standard Cover, 1 Compartment
Minicanale plastica bianco 15x17 mm copertura standard per cavi elettrici residenziale e professionale