Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41117
Cod. Produttore
41117
Cod. EAN
8000126411171

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 25x30 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Mini-canale con copertura standard
  • Numero scomparti: 1
  • Conformità: CE, RoHS, REACH
  • Serie: MINI - TRUNKING

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Minicanale copertura standard di dimensioni 25x30 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, garantisce facilità di installazione e un aspetto pulito e ordinato agli impianti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Equipped Mini-Trunking, Length 2m, Width 25mm, Height 30mm, Plastic, White, With Standard Cover, 1 Compartment

Produttore

ABB

Minicanale copertura standard 25x30 mm plastica bianco per cavi elettrici residenziali e commerciali