› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Minicanale 40x30 mm copertura standard bianco per gestione cavi elettrici residenziale e professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41119
Cod. Produttore 41119
Cod. EAN 8000126411195

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x30 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Mini-canale con copertura standard
  • Numero scomparti: 1
  • Norme: EN50085-1 e EN50085-2-1
  • Serie: MINI-TRUNKING

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Minicanale con copertura standard dalle dimensioni 40x30 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti residenziali e professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. La sua struttura compatta e il design semplice lo rendono adatto a molteplici applicazioni, assicurando un'efficace protezione contro polvere e urti leggeri. Descrizione del produttore: Equipped Mini-Trunking, Length 2m, Width 40mm, Height 30mm, Plastic, White, With Standard Cover, 1 Compartment
Minicanale 40x30 mm copertura standard bianco per gestione cavi elettrici residenziale e professionale