› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Minibarriere wireless IR 6 fasci, altezza 1.5m, portata 6m, 868MHz, batterie esterne 5 anni

Cod. Rexel CMBEAMRF15SA
Cod. Produttore BEAMRF15SA
Cod. EAN 8023903288926

Informazioni principali

  • Altezza barriere: 1,5 m
  • Raggio IR: 4 raggi
  • Distanza max outdoor: 5 m
  • Protezione luce solare: fino 300.000 lux
  • Protocollo wireless: bidirezionale GFSK
  • Portata radio: 500 m
  • Grado protezione IP: IP54
  • Serie: C series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Minibarriere via radio, 6 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 1.5m (dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), con profilo robusto. Possibilita di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica, protezione contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 6 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

40 mm

altezza

1720 mm

profondità

40 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

2700 mA

sistema radio

Tensione d'esercizio

7,2 ... 7,2 V

Minibarriere wireless IR 6 fasci, altezza 1.5m, portata 6m, 868MHz, batterie esterne 5 anni