Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMBEAMRF15SB
Cod. Produttore
BEAMRF15SB
Cod. EAN
8023903310320

Informazioni di prodotto

Minibarriere wireless IR 6 fasci, altezza 1.5m, portata 5m, 868MHz, batterie 2.5 anni, sincronizzazione ottica
Descrizione del produttore: Minibarriere via radio, 6 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 1.5m, con profilo robusto. Possibilita di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica/acuistica, protezione contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse)4 x 3.6V - 2.7 mAh, autonomia 2.5 anni, segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 5 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata RF fino a 300 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

22 mm

altezza

1500 mm

profondità

25 mm

caratteristica

Altro

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

2,7 mA

sistema radio

Tensione d'esercizio

6 ... 6 V

Produttore

Minibarriere wireless IR 6 fasci, altezza 1.5m, portata 5m, 868MHz, batterie 2.5 anni, sincronizzazione ottica