Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBPSLIM205O
Cod. Produttore
BPSLIM205O

Informazioni di prodotto

Minibarriera 50 cm, 2TX e 2RX, sincronismo ottico, portata 4 m, IP44, colore nero.
Descrizione del produttore: La minibarriera è progettata con 2TX e 2RX (2 raggi doppi lineari) e sincronismo ottico, ideale per applicazioni in sicurezza perimetrale dove sono richiesti sistemi di protezione compatti ma efficaci. Con una portata di 4 m, è perfetta per installazioni a corta distanza. La barriera è compatta con dimensioni profili di larghezza massima 17,5 mm e profondità 17,5 mm, rendendola facile da installare anche in spazi limitati. Il grado di protezione IP44 la rende resistente a polvere e spruzzi d’acqua, mentre l'alimentazione è compatibile con 12 a 15 Vdc. Disponibile nel colore nero, questa minibarriera è perfetta per l'installazione in ambienti esterni o interni, dove è necessaria una protezione discreta ma altamente efficace.Caratteristiche tecnicheTecnologia:2TX e 2RX (2 raggi doppi lineari) per un'area di rilevamento precisa e senza interferenze.Sincronismo ottico per prestazioni stabili.Portata:Portata massima di 4 m, ideale per aree di protezione limitate o spazi ristretti.Grado di protezione:IP44, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:12-15 Vdc, facile da integrare in sistemi esistenti.Dimensioni:Larghezza profili: 17,5 mmProfondità profili: 17,5 mmAltezza: 50 cmColore: NeroVantaggi pratici:Compatta e discreta, perfetta per installazioni in spazi ristretti.Facile installazione grazie alle dimensioni contenute e al design compatto.Resistente alle intemperie grazie alla protezione IP44.Versatile, con alimentazione 12-15 Vdc compatibile con diversi sistemi di videosorveglianza.Disponibilità:Il modello è disponibile anche nella versione BPSLIM205OB di colore bianco.

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Minibarriera 50 cm 2TX 2RX sincronismo ottico portata 4 m IP44 protezione perimetrale nero