Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La minibarriera con 2TX e 2RX (2 raggi doppi lineari) e sincronismo ottico è progettata per offrire una protezione precisa su distanze brevi. Con una portata massima di 4 m, questa minibarriera è l’ideale per installazioni in spazi ristretti o zone protette. Il design compatto, con larghezza profili di 17,5 mm e profondità di 17,5 mm, permette un’installazione discreta e pratica. Con un grado di protezione IP44, la barriera è resistente a polvere e spruzzi d’acqua, garantendo prestazioni anche in ambienti esterni. Alimentata tramite 12-15 Vdc, è facile da integrare in impianti esistenti. Disponibile nel colore bianco, questa minibarriera è ideale per ambienti residenziali, commerciali e industriali.Caratteristiche tecnicheTecnologia:2TX e 2RX (2 raggi doppi lineari) per un rilevamento preciso e affidabile.Sincronismo ottico per performance stabili e senza interferenze.Portata:Portata massima di 4 m, perfetta per aree di protezione limitate o spazi ristretti.Grado di protezione:IP44, resistenza a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:12-15 Vdc, compatibile con la maggior parte dei sistemi di sicurezza esistenti.Dimensioni:Larghezza profili: 17,5 mmProfondità profili: 17,5 mmAltezza: 50 cmColore: BiancoVantaggi pratici:Design compatto e discreto, adatto per installazioni in spazi limitati.Facilità di installazione grazie alle dimensioni contenute e al design funzionale.Resistente IP44.Alimentazione 12-15 Vdc per una facile integrazione nei sistemi esistenti.