Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBPSLIM820O
Cod. Produttore
BPSLIM820O

Informazioni di prodotto

Minibarriera 200 cm, 8TX e 8RX, sincronismo ottico, portata 4 m, IP44, colore nero.
Descrizione del produttore: La minibarriera con 8TX e 8RX (8 raggi doppi lineari) e sincronismo ottico è progettata per garantire una protezione avanzata su distanze brevi, fino a 4 m. Con un'altezza di 200 cm, la barriera offre un’area di rilevamento ampia e precisa, mantenendo un design compatto e discreto, grazie a profili di 17,5 mm di larghezza e 17,5 mm di profondità. Il grado di protezione IP44 assicura che la barriera resista a polvere e spruzzi d’acqua, rendendola ideale per applicazioni esterne protette. Alimentata tramite 12-15 Vdc. Colore nero, è disponibile anche nella versione bianca (mod. BPSLIM820OB).Caratteristiche tecnicheTecnologia:8TX e 8RX (6 raggi doppi lineari) per una protezione avanzata e un rilevamento preciso.Sincronismo ottico per evitare interferenze e garantire prestazioni ottimali.Portata:Portata massima di 4 m, perfetta per protezione in spazi circoscritti o aree esterne.Grado di protezione:IP44, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:12-15 Vdc, facilmente integrabile nei sistemi di sicurezza esistenti.Dimensioni:Larghezza profili: 17,5 mmProfondità profili: 17,5 mmAltezza: 200 cmColore: Nero (disponibile anche in bianco, modello BPSLIM820OB).Vantaggi pratici:Compatta e discreta, adatta per installazioni in ambienti con spazi ristretti.Facile installazione grazie alla compatibilità con alimentazione 12-15 Vdc.Protezione IP44 per resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti esterni.Versatile con una portata di 4 m, perfetta per protezione di aree circoscritte.

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Minibarriera 200 cm 8TX/8RX sincronismo ottico portata 4 m IP44 nero per protezione aree esterne