Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBPSLIM820OB
Cod. Produttore
BPSLIM820OB

Informazioni di prodotto

Minibarriera 200 cm, 8TX e 8RX, sincronismo ottico, portata 4 m, IP44, colore bianco.
Descrizione del produttore: La mini-barriera con 8TX e 8RX (8 raggi doppi lineari) e sincronismo ottico è progettata per garantire una protezione avanzata su distanze brevi, fino a 4 m. Con un'altezza di 200 cm, la barriera è ideale per applicazioni in cui si richiede una protezione di lunga portata, ma con un design compatto e discreto. Le dimensioni dei profili (17,5 mm di larghezza e profondità) la rendono facilmente adattabile a spazi ristretti. Il grado di protezione IP44 le conferisce una buona resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendola adatta per installazioni esterne protette. Alimentata tramite 12-15 Vdc. Disponibile nel colore bianco, è la soluzione perfetta per ambienti che necessitano di un design elegante ma funzionale.Caratteristiche tecnicheTecnologia:- 8TX e 8RX (6 raggi doppi lineari) per un rilevamento accurato e senza interferenze.- Sincronismo ottico per migliorare l’affidabilità e ridurre al minimo le possibilità di errore nel rilevamento.Portata:- Portata massima di 4 m, ideale per protezione di aree di dimensioni contenute.Grado di protezione:- IP44, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:- 12-15 Vdc.Dimensioni:- Larghezza profili: 17,5 mm- Profondità profili: 17,5 mm- Altezza: 200 cmColore: BiancoVantaggi pratici:Design compatto che consente un’installazione discreta in spazi ristretti.Facilità di integrazione con sistemi di sicurezza grazie all’alimentazione 12-15 Vdc.Resistente alle intemperie grazie alla protezione IP44, adatta per applicazioni esterne.Efficace portata di 4 m, perfetta per protezione di aree circoscritte.

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Minibarriera 200 cm 8TX/8RX sincronismo ottico portata 4 m IP44 bianco per sicurezza aree circoscritte