Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBPSLIM410OB
Cod. Produttore
BPSLIM410OB

Informazioni di prodotto

Minibarriera 100 cm, 4TX e 4RX, sincronismo ottico, portata 4 m, IP44, colore bianco.
Descrizione del produttore: La minibarriera con 4TX e 4RX (4 raggi doppi lineari) e sincronismo ottico è progettata per garantire una protezione affidabile su distanze brevi (fino a 4 m). Con un'altezza di 100 cm, la barriera è compatta e versatile, grazie a profili di 17,5 mm di larghezza e 17,5 mm di profondità, rendendola perfetta per l'installazione in spazi ristretti o zone protette. Il grado di protezione IP44 assicura che la barriera sia resistente a polvere e spruzzi d’acqua, rendendola adatta anche per applicazioni esterni protetti. Alimentata tramite 12-15 Vdc, è facilmente integrabile nei sistemi di sicurezza esistenti. Disponibile nel colore bianco, questa minibarriera è una soluzione ideale per la protezione di aree limitate.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX (4 raggi doppi lineari) per un'area di rilevamento precisa e senza interferenze.Sincronismo ottico per prestazioni ottimali e stabile comunicazione tra i sensori.Portata:Portata massima di 4 m, ideale per protezione di aree di piccole e medie dimensioni.Grado di protezione:IP44, protezione contro polvere e spruzzi d’acqua..Alimentazione:12-15 Vdc, per una facile integrazione con i sistemi di sicurezza esistenti.Dimensioni:Larghezza profili: 17,5 mmProfondità profili: 17,5 mmAltezza: 100 cmColore: BiancoContesti d’uso:Perfetta per applicazioni di sicurezza perimetrale dove è necessaria una protezione discreta ma efficace su brevi distanze.Vantaggi pratici:Compatta e discreta, adatta per installazioni in spazi ristretti e ambienti con limitazioni di spazio.Facile installazione grazie al design compatto e alla compatibilità con alimentazione 12-15 Vdc.Protezione IP44 per resistenza a polvere e spruzzi d’acqua.Efficace per brevi distanze con una portata di 4 m, ideale per aree circoscritte o ingressi protetti.

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Minibarriera 100 cm 4TX/4RX sincronismo ottico portata 4 m IP44 bianco per protezione perimetrale spazi ristretti