› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Reversing Contactor VB6A 24V AC 3 Poli 1 Ausiliario Controllo Motori 4kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 470 1
Cod. Produttore EL 470 1
Cod. EAN 4013614130366

Informazioni principali

  • Serie: VB6A
  • Tensione bobina: 24V
  • Frequenza: 40-450Hz
  • Poli: 3
  • Contatti ausiliari: 1
  • Corrente motore: fino a 4 kW
  • Montaggio: binario o parete
  • Tipo morsetti: a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The VB6A-30-01 mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, screw terminals and mechanical interlock and safety blocking. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 4 kW (AC-3). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

96,2 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

6 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

1

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

2,5 ... 2,5 V

Serie

VB6A

Mini Reversing Contactor VB6A 24V AC 3 Poli 1 Ausiliario Controllo Motori 4kW